Referenzen
Facom:431.LE
Rubix:3669675
EAN:3148511759875



Produktdetails : 431.LE Flachzange ESD schlanke Backen
Entwickelt für die Handhabung kleiner elektronischer Komponenten, schützt diese MICRO-TECH® ESD-Flachzange mit feinen Backen empfindliche Bauteile vor elektrostatischen Entladungen. Die flachen und feinen Backen ermöglichen eine kontrollierte und präzise Handhabung kleiner Elemente.
Eigenschaften:
Die MICRO-TECH® ESD-Zange von Facom verfügt über einen antistatischen Griff, der elektrostatische Entladungen bei der Handhabung empfindlicher Komponenten reduziert. Diese Ausführung schützt elektronische Schaltungen und minimiert das Risiko von Beschädigungen in ESD-Umgebungen. Die flachen und feinen Backen in Kombination mit einem schmalen Gelenk ermöglichen ein präzises Greifen kleiner Elemente. Dieses Profil erleichtert Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und verbessert die Kontrolle bei filigranen Anwendungen.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 135 mm
• Backenlänge: 35 mm
• Backenstärke: 6 mm
• Stärke der Backenspitze: 1 mm
• Nettogewicht: 0,075 kg
• Kopfform: Flachbacke
• Griffart: antistatisch
• Garantie: lebenslange Garantie (Werkzeugtausch)
Normen:
• ISO 9655: Internationale Norm zur Festlegung der dimensionalen und funktionalen Anforderungen an Präzisionszangen
Eigenschaften:
Die MICRO-TECH® ESD-Zange von Facom verfügt über einen antistatischen Griff, der elektrostatische Entladungen bei der Handhabung empfindlicher Komponenten reduziert. Diese Ausführung schützt elektronische Schaltungen und minimiert das Risiko von Beschädigungen in ESD-Umgebungen. Die flachen und feinen Backen in Kombination mit einem schmalen Gelenk ermöglichen ein präzises Greifen kleiner Elemente. Dieses Profil erleichtert Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und verbessert die Kontrolle bei filigranen Anwendungen.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 135 mm
• Backenlänge: 35 mm
• Backenstärke: 6 mm
• Stärke der Backenspitze: 1 mm
• Nettogewicht: 0,075 kg
• Kopfform: Flachbacke
• Griffart: antistatisch
• Garantie: lebenslange Garantie (Werkzeugtausch)
Normen:
• ISO 9655: Internationale Norm zur Festlegung der dimensionalen und funktionalen Anforderungen an Präzisionszangen
Stärken
• Reduzierung von ESD-Risiken dank antistatischem Griff
• Präzise Handhabung durch flache und feine Backen
• Vereinfachter Zugang zu engen Bereichen
• Schmales Gelenk reduziert das Verrutschen kleiner Komponenten bei der Handhabung
• Präzise Handhabung durch flache und feine Backen
• Vereinfachter Zugang zu engen Bereichen
• Schmales Gelenk reduziert das Verrutschen kleiner Komponenten bei der Handhabung
Anwendungen
Diese ESD-Zange eignet sich für Montage- und Wartungsarbeiten an elektronischen Leiterplatten sowie für Arbeiten an empfindlichen Bauteilen. In Elektronikwerkstätten, Laboren oder Produktionslinien ermöglicht sie die präzise Handhabung kleiner Teile. Sie eignet sich ebenfalls für Reparatur-, Integrations- oder Qualitätskontrollarbeiten, bei denen elektronische Komponenten fein und sicher gehandhabt werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x65x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 79 g |
| Backenform | flach |
| Länge der Backen | 35 mm |
| Länge | 135 mm |
| Durchmesser | 1 mm |
| Schnittleistung | 9 mm |
| Gewicht | 75 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage