9529340140 Radiozange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
Radio-Schneidezange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:25 05 140
Rubix:1085371
EAN:4003773035015



Dokumente
Produktdetails : 9529340140 Radiozange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
Die Knipex-Spitzzange mit Schneide, auch als Radiozange bekannt, ist für präzise Arbeiten in beengten Umgebungen entwickelt. Dank ihrer langen, schlanken und geriffelten Backen eignet sie sich ideal zum Greifen, Halten und Schneiden verschiedenster Drahtarten. Sie überzeugt durch Robustheit, Präzision und Ergonomie und erfüllt die hohen Anforderungen von Fachleuten im Bauwesen, in der Elektrotechnik, der Sanitärinstallation und der Automobilbranche.
Eigenschaften:
Diese Zange vereint drei wesentliche Funktionen: Greifen, Positionieren und Schneiden. Ihre schlanke Form ermöglicht den Zugang zu engen Bereichen, während die halb-runden, geriffelten Backen selbst kleinste Werkstücke sicher fassen. Gefertigt aus Vanadium-Elektrostahl bietet sie hohe Stabilität, auch bei Verdrehungen. Die induktiv gehärteten Schneiden mit einer Härte von ca. 61 HRC sorgen für kraftvolle und saubere Schnitte und sind geeignet für weichen, mittelharten und harten Draht. Die Schneiden sind nahe am Gelenk positioniert, was die Krafteinwirkung optimal überträgt und den Arbeitsaufwand reduziert. Ergonomische Mehrkomponenten-Griffe garantieren einen sicheren und angenehmen Halt, auch bei längerer Nutzung.
Spezifikationen:
• 2 Modelle verfügbar: 25 05 160 und 25 05 140
• Schneidleistung bei mittelhartem Draht: Ø 2,5 mm
• Schneidleistung bei hartem Draht: Ø 1,6 mm
• Induktiv gehärtete Schneiden: Härte ca. 61 HRC
• Oberfläche: verchromt
• Backenlänge: 50,0 mm (25 05 160) ; 42,0 mm (25 05 140)
• Kopfbreite: 16,5 mm (25 05 160) ; 15 mm (25 05 140)
• Backendicke: 9,0 mm (25 05 160) ; 8,0 mm (25 05 140)
• Spitzenbreite: 3,0 mm (25 05 160) ; 2,5 mm (25 05 140
• Spitzendicke: 2,5 mm (25 05 160) ; 2,0 mm (25 05 140)
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit KNIPEXtend-Aufnahme (nur 25 05 160)
Normen:
Diese Zange erfüllt verschiedene europäische Normen, die Qualität und Sicherheit im Gebrauch gewährleisten:
• DIN ISO 5745: legt technische und maßliche Anforderungen an Spitzzangen fest und garantiert Präzision, Robustheit und Austauschbarkeit zwischen Werkzeugen
• REACH-konform: garantiert den Verzicht auf gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien, wie SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe)
Markeninformationen:
Knipex ist ein 1882 gegründetes, deutsches Unternehmen und bekannt für seine Expertise in der Herstellung professioneller Zangen. Mit einer Vielzahl von Mitarbeitern und einer Produktion ausschließlich in Deutschland steht die Marke für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. In zahlreichen Ländern vertreten, entwickelt Knipex Präzisionswerkzeuge für Industrie, Handwerk und technische Wartung.
Eigenschaften:
Diese Zange vereint drei wesentliche Funktionen: Greifen, Positionieren und Schneiden. Ihre schlanke Form ermöglicht den Zugang zu engen Bereichen, während die halb-runden, geriffelten Backen selbst kleinste Werkstücke sicher fassen. Gefertigt aus Vanadium-Elektrostahl bietet sie hohe Stabilität, auch bei Verdrehungen. Die induktiv gehärteten Schneiden mit einer Härte von ca. 61 HRC sorgen für kraftvolle und saubere Schnitte und sind geeignet für weichen, mittelharten und harten Draht. Die Schneiden sind nahe am Gelenk positioniert, was die Krafteinwirkung optimal überträgt und den Arbeitsaufwand reduziert. Ergonomische Mehrkomponenten-Griffe garantieren einen sicheren und angenehmen Halt, auch bei längerer Nutzung.
Spezifikationen:
• 2 Modelle verfügbar: 25 05 160 und 25 05 140
• Schneidleistung bei mittelhartem Draht: Ø 2,5 mm
• Schneidleistung bei hartem Draht: Ø 1,6 mm
• Induktiv gehärtete Schneiden: Härte ca. 61 HRC
• Oberfläche: verchromt
• Backenlänge: 50,0 mm (25 05 160) ; 42,0 mm (25 05 140)
• Kopfbreite: 16,5 mm (25 05 160) ; 15 mm (25 05 140)
• Backendicke: 9,0 mm (25 05 160) ; 8,0 mm (25 05 140)
• Spitzenbreite: 3,0 mm (25 05 160) ; 2,5 mm (25 05 140
• Spitzendicke: 2,5 mm (25 05 160) ; 2,0 mm (25 05 140)
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit KNIPEXtend-Aufnahme (nur 25 05 160)
Normen:
Diese Zange erfüllt verschiedene europäische Normen, die Qualität und Sicherheit im Gebrauch gewährleisten:
• DIN ISO 5745: legt technische und maßliche Anforderungen an Spitzzangen fest und garantiert Präzision, Robustheit und Austauschbarkeit zwischen Werkzeugen
• REACH-konform: garantiert den Verzicht auf gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien, wie SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe)
Markeninformationen:
Knipex ist ein 1882 gegründetes, deutsches Unternehmen und bekannt für seine Expertise in der Herstellung professioneller Zangen. Mit einer Vielzahl von Mitarbeitern und einer Produktion ausschließlich in Deutschland steht die Marke für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. In zahlreichen Ländern vertreten, entwickelt Knipex Präzisionswerkzeuge für Industrie, Handwerk und technische Wartung.
Stärken
• Hervorragende Handhabung in engen Bereichen durch schlanke und kompakte Bauform
• Präzise und kraftvolle Schnitte bei weichem, mittelhartem und hartem Draht dank induktiv gehärteter Schneiden
• Vielseitig einsetzbar: Greifen, Halten und Schneiden in einem Werkzeug vereint
• Kraftsparendes Arbeiten durch optimierte Gelenkkonstruktion
• Sicherer und komfortabler Halt durch ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Hohe Langlebigkeit durch Vanadium-Elektrostahl und verchromte Oberfläche
• Präzise und kraftvolle Schnitte bei weichem, mittelhartem und hartem Draht dank induktiv gehärteter Schneiden
• Vielseitig einsetzbar: Greifen, Halten und Schneiden in einem Werkzeug vereint
• Kraftsparendes Arbeiten durch optimierte Gelenkkonstruktion
• Sicherer und komfortabler Halt durch ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Hohe Langlebigkeit durch Vanadium-Elektrostahl und verchromte Oberfläche
Anwendungen
Die Spitzzange ist auf die vielfältigen Anforderungen von Elektro-, Automobil-, Sanitär- und Bauprofis zugeschnitten. Sie eignet sich besonders für Arbeiten, bei denen Präzision und Kompaktheit entscheidend sind: Eingriffe an Leiterplatten, Reparaturen in Schaltkästen, Arbeiten in engen Räumen, Sanitärinstallationen oder das Anschließen von Drähten in Verteilerschränken. Ihre schlanke Bauweise ermöglicht ein einfaches Arbeiten selbst in schwer zugänglichen Bereichen, während die hohe Schneidleistung sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für tägliche Wartungs- und Montagearbeiten macht.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 145x68x17 mm |
|---|---|
| Backenform | halbrund |
| Länge der Backen | 42 mm |
| Länge | 140 mm |
| Schnittleistung | 2,5 mm |
| Gewicht | 111 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std