9116380003 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G1/4Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16380003, 9116380003
Rubix:1554585
Hersteller:4317784125970
EAN:4317784125970

Produktdetails : 9116380003 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G1/4Z
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1/4" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
