9116010160 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16010160, 9116010160
Rubix:1554457
Hersteller:16010160
EAN:4317784107198

Produktdetails : 9116010160 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
