E105M18X1.5NO9 Handgewindebohrer M18x1,5NO9 HSS DIN2181C blank
MF-Handgewindebohrer mit gerader Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:E105M18X1.5NO9
Rubix:1017016
EAN:7320760080689

Produktdetails : E105M18X1.5NO9 Handgewindebohrer M18x1,5NO9 HSS DIN2181C blank
HSS-Handgewindebohrer für metrisches Feingewinde, unbeschichtet, DIN 2181 Form C, gerade Nuten 1.5xD, Sack- und Durchgangsbohrungen
Für den allgemeinen Einsatz in Stahl <1200 N/2, Gusseisen, Kupfer und Messing, Aluminiumlegierungen, Duroplasten und faserverstärkten Kunststoffen. Metrischer Feingewind-Handgewindebohrer (MF) mit geraden Spanrillen. Robuste HSS-Ausführung für Drahtlöcher bis zu einer Tiefe von 1.5xD.
Für den allgemeinen Einsatz in Stahl <1200 N/2, Gusseisen, Kupfer und Messing, Aluminiumlegierungen, Duroplasten und faserverstärkten Kunststoffen. Metrischer Feingewind-Handgewindebohrer (MF) mit geraden Spanrillen. Robuste HSS-Ausführung für Drahtlöcher bis zu einer Tiefe von 1.5xD.
Handgewindebohrer M18x1,5NO9 HSS DIN2181C blank
Stärken
Hochleistungsschnellstahl (HSS) bietet gute Verschleißfestigkeit und kann in allgemeinen Anwendungen für eisenhaltige und nicht-eisenhaltige Werkstoffe eingesetzt werden
Bright sorgt für eine glatte, polierte Werkzeugoberfläche. Es verbessert den Spänetransport in weicheren Materialien wie Aluminium, Holz und Kunststoff
Bright sorgt für eine glatte, polierte Werkzeugoberfläche. Es verbessert den Spänetransport in weicheren Materialien wie Aluminium, Holz und Kunststoff
Anwendungen
Kann in allgemeinen Anwendungen für eisenhaltige und nicht-eisenhaltige Werkstoffe eingesetzt werden
Für den allgemeinen Einsatz in Stahl <1200 N/2, Gusseisen, Kupfer und Messing, Aluminiumlegierungen, Duroplasten und faserverstärkten Kunststoffen
Für den allgemeinen Einsatz in Stahl <1200 N/2, Gusseisen, Kupfer und Messing, Aluminiumlegierungen, Duroplasten und faserverstärkten Kunststoffen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | metrisch |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Durchmesser der Bohrung | 16,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
| Beschichtung | bright |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Gewindetiefe | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
