9116010070 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M7
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16010070, 9116010070
Rubix:1554484
Hersteller:16010070
EAN:4317784253277

Produktdetails : 9116010070 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M7
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M7 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
