Referenzen
Format:16000240, 9116000240
Rubix:1554360
Hersteller:16000240
EAN:4317784107068

Produktdetails : 9116000240 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M24
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
