9116390001 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G1/8Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16390001, 9116390001
Rubix:1554578
Hersteller:9116390001
EAN:4317784126045

Produktdetails : 9116390001 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G1/8Z
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G1/8" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
