Referenzen
Format:16000180, 9116000180
Rubix:1554452
Hersteller:4317784107037
EAN:4317784107037

Produktdetails : 9116000180 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M18
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
