Referenzen
Format:16000035, 9116000035
Rubix:1554436
Hersteller:4317784253123
EAN:4317784253123

Produktdetails : 9116000035 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M3,5
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M3,5 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
