Referenzen
Format:16270041, 9116270041
Rubix:1554596
Hersteller:16270041
EAN:4317784107570

Produktdetails : 9116270041 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M12x1,50
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M12x1,50 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
