Referenzen
Format:16000020, 9116000020
Rubix:1554390
Hersteller:4317784106924
EAN:4317784106924

Produktdetails : 9116000020 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M2
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M2 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
