9116030040 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16030040, 9116030040
Rubix:1554473
Hersteller:16030040
EAN:4317784107297

Produktdetails : 9116030040 Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
