9116390005 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G3/8Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16390005, 9116390005
Rubix:1554619
Hersteller:16390005
EAN:4317784126069

Produktdetails : 9116390005 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G3/8Z
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
