Referenzen
Miller:1002918
Rubix:2848071
EAN:8056734831269
Produktdetails : 1002918 Bandschlinge 1,20 Meter
Die Anschlagschlinge aus Gurtband Miller 1002918 ist für die Verbindung eines Auffangsystems bei Arbeiten in der Höhe vorgesehen. Ihre Konstruktion ermöglicht das Einrichten eines temporären Anschlagpunkts an verschiedenen strukturellen Trägern. Dieses Produkt ist Bestandteil von Absturzsicherungssystemen, die auf Baustellen und in industriellen Anlagen eingesetzt werden.
Eigenschaften:
Die Anschlagschlinge Miller 1002918 dient als Verbindungspunkt in einem Auffangsystem bei Arbeiten in der Höhe. Dank ihrer Gurtbandkonstruktion kann sie um verschiedene strukturelle Elemente gelegt werden, um einen temporären Anschlagpunkt zu schaffen. Die Flexibilität des Gurtbands ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Strukturgegebenheiten. Diese Lösung wird eingesetzt, wenn keine sicheren Anschlagpunkte vorhanden sind, und erlaubt das schnelle Einrichten eines Anschlagpunkts zur Verbindung eines Auffangsystems (Auffanggurt-Verbindungsmittel oder horizontales Sicherungssystem).
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 1002918
• Marke: Miller
• Länge: 1,2 m
• Material des Gurtbands: Polyester (PES)
• Breite des flachen gelben Gurtbands: 23 mm
• Breite des schwarzen Schlauchbands: 24 mm
• Bruchfestigkeit: > 1000 daN
Normen:
• EN 795 B: Diese europäische Norm gilt für temporäre Anschlageinrichtungen für Absturzsicherungssysteme. Sie definiert die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für diese Art von Ausrüstung.
Eigenschaften:
Die Anschlagschlinge Miller 1002918 dient als Verbindungspunkt in einem Auffangsystem bei Arbeiten in der Höhe. Dank ihrer Gurtbandkonstruktion kann sie um verschiedene strukturelle Elemente gelegt werden, um einen temporären Anschlagpunkt zu schaffen. Die Flexibilität des Gurtbands ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Strukturgegebenheiten. Diese Lösung wird eingesetzt, wenn keine sicheren Anschlagpunkte vorhanden sind, und erlaubt das schnelle Einrichten eines Anschlagpunkts zur Verbindung eines Auffangsystems (Auffanggurt-Verbindungsmittel oder horizontales Sicherungssystem).
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 1002918
• Marke: Miller
• Länge: 1,2 m
• Material des Gurtbands: Polyester (PES)
• Breite des flachen gelben Gurtbands: 23 mm
• Breite des schwarzen Schlauchbands: 24 mm
• Bruchfestigkeit: > 1000 daN
Normen:
• EN 795 B: Diese europäische Norm gilt für temporäre Anschlageinrichtungen für Absturzsicherungssysteme. Sie definiert die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen für diese Art von Ausrüstung.
Stärken
• Flexibles Textilgurtband, geeignet für zahlreiche strukturelle Träger
• Länge von 1,2 m erleichtert das Umlegen um Träger, Pfosten oder Metallkonstruktionen
• Schnelle Installation an bestehenden Strukturen
• Länge von 1,2 m erleichtert das Umlegen um Träger, Pfosten oder Metallkonstruktionen
• Schnelle Installation an bestehenden Strukturen
Anwendungen
Die Anschlagschlinge Miller 1002918 wird verwendet, um bei Arbeiten in der Höhe einen temporären Anschlagpunkt zu schaffen. Das Gurtband kann um strukturelle Elemente wie Träger, Metallkonstruktionen oder technische Halterungen gelegt werden.
Dieses Produkt wird bei Wartungs-, Installations- oder Inspektionsarbeiten eingesetzt, bei denen Absturzsicherung erforderlich ist. Es ist besonders geeignet für Energieanlagen, insbesondere im Bereich der Windenergie.
Dieses Produkt wird bei Wartungs-, Installations- oder Inspektionsarbeiten eingesetzt, bei denen Absturzsicherung erforderlich ist. Es ist besonders geeignet für Energieanlagen, insbesondere im Bereich der Windenergie.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1,2 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

