S045AA00 65 L SCHWARZ/GELB Transporttasche DUFFELBAG

S045AA00 Transporttasche DUFFEL 65

Siehe technische Informationen

Referenzen

Petzl:S045AA00
Rubix:3455998
EAN:3342540834316
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Hauptmaterialpolyurethan
Kapazität65 l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S045AA00 65 L SCHWARZ/GELB Transporttasche DUFFELBAG


Die DUFFEL 65 ist eine für alle Transportmittel geeignete ergonomische, komfortable Transporttasche mit einem Volumen von 65 Litern. Schulterträger und Rücken sind gepolstert und sorgen so für zusätzlichen Komfort beim Tragen als Rucksack. Sie ist vielseitig nutzbar und ermöglicht dank der abnehmbaren Schultergurte verschiedene Trageoptionen. Sie verfügt über eine große Öffnung für den einfachen Zugriff auf die Ausrüstung, zwei Fächer an der Innenklappe und ein großes Seitenfach, um Helm oder Schuhe getrennt zu verstauen. Ein großes ID-Fenster ermöglicht es, die Tasche schnell zu identifizieren. Sie ist aus strapazierfähiger TPU-Plane gefertigt und für den intensiven Gebrauch geeignet. Sie ist in zwei Farben verfügbar: Gelb/Schwarz und Schwarz.

Eigenschaften:
• Ergonomische, komfortable Transporttasche mit einem Volumen von 65 Litern:
- Rücken und Schultergurte gepolstert und anpassbar für einen angenehmen Tragekomfort,
- zwei Trageoptionen: als Rucksack oder über die Schulter gehängt,
- vier Kompressionsriemen, um das Volumen der Transporttasche zu optimieren und die Ausrüstung während des Transports zu sichern,
- abnehmbare Schulterträger mit schnell öffnenden Schnallen.
• Einfacher Zugriff auf die Ausrüstung:
- große D-förmige Öffnung zum einfachen und übersichtlichen Verstauen der Ausrüstung,
- Innenklappe mit zwei Fächern, eines davon mit Schlüsselanhänger, zum Verstauen von Papieren und persönlichen Wertsachen,
- großes Seitenfach mit Reißverschluss, um Helm, Schuhe und andere Dinge vom Rest der Ausrüstung zu trennen,
- ID-Fenster, um die Transporttasche schnell und einfach zu identifizieren,
- vier Tragegriffe aus Gurtband, um das Handling zu erleichtern,
- acht Materialschlaufen aus Gurtband im Inneren der Tasche,
- Reißverschlüsse, die mit einem Vorhängeschloss gesichert werden können.
• Hohe Strapazierfähigkeit für den intensiven Einsatz:
- Robuste Plane aus TPU (ohne PVC) für den regelmäßigen bis intensiven Gebrauch. Die TPU-Plane ist beständig gegen UV-Strahlen (kein Verbleichen), Öl, Fette, Hitze und Kälte. Sie enthält kein Chlor (geruchsneutral).
- Der Boden und die schwarze Seite sind zur Erhöhung von Abrieb- und Weiterreißfestigkeit verschweißt.
- Die Schulterträger sind mit Schnallen aus korrosionsgeschütztem Stahl ausgestattet.
• Verfügbar in zwei Farben (Gelb/Schwarz und Schwarz).

Spezifikationen:
• Gewicht: 1.350 g
• Abmessungen: 58,5 x 40 x 28,5 cm
• Empfohlene Gebrauchslast: 25 kg
• Maximale Last: 50 kg
• Material: TPU-Plane (ohne PVC), Polypropylen, Stahl, Polyamid
• Volumen: 65 Liter
• Farbe: Gelb/Schwarz
Transporttasche mit 65 Liter Volumen

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Hauptmaterialpolyurethan
Kapazität65 l
Werkstofftpu-plane (ohne pvc), polypropylen, stahl, polyamid
Höhe28,5 cm
Länge58,5 cm
Breite40 cm
671,28 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
798,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std