L71AAR 40 40CM Tasche für ASAP'SORBER
L71AAR 40 Schutzhülle für ASAP'SORBER
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:L71AAR 40
Rubix:3455826
EAN:3342540101074

Produktdetails : L71AAR 40 40CM Tasche für ASAP'SORBER
Schutzhülle mit Reißverschluss, die den ASAP'SORBER-Falldämpfer von PETZL vor Abrieb schützt und eine regelmäßige überprüfung ermöglicht.
L71AAR 40 Schutzhülle für ASAP'SORBER
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Kapazität | 1,4 l |
| Werkstoff | polyester |
| Höhe | 6 cm |
| Länge | 40 cm |
| Breite | 6 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
346,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen