S254X12 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 254X278mm
Gummi Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:HEDUFLEX/6 254 X 275 MM
Rubix:497994
Hersteller:3640250000
EAN:4030477014800

Produktdetails : S254X12 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 254X278mm
Teguma Heduflex Gummi Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21740 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 254 mm |
| Werkstoff | sbr/stahl |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.450,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
1.726,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
