S51X6 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 51X63mm
Gummi Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:HEDUFLEX S51X6,51X63MM
Rubix:85051
Hersteller:3640050000

Produktdetails : S51X6 HEDUFLEX Saug- und Druckschlauch, 51X63mm
Teguma Heduflex Gummi Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1625 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | sbr/stahl |
| 360 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,39 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
