Referenzen
Rubix-DE:24840030, 9195190030
Rubix:1090755
Hersteller:9195190030

Produktdetails : 9195190030 Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 3mm
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 3mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
