Referenzen
Rubix-DE:24700300, 9192390300
Rubix:1086539
Hersteller:9192390300

Produktdetails : 9192390300 Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 3,0mm
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 3,0mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
