867497 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K

Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:867497
Rubix:3264291
EAN:3660338214769
867497 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser16 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867497 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K


Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn
Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser16 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser16 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge32 mm
Gesamtlänge92 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhss-co
Beschichtungtialn
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, aluminium, kupfer, bronze, messing
32,97 exkl. MwSt.
/ Stück
39,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage