K0179.2412X125 Griffstange, Form:C, Stahl
Griffstangen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0179.2412X125
Rubix:3744295
Hersteller:K0179.2412X125
EAN:4059245983254
Dokumente
Produktdetails : K0179.2412X125 Griffstange, Form:C, Stahl
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange, Form:C, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 46 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
46 mm

