K0253.01067X20 Griffkugel, GR.1, Kunststoff
Griffkugeln mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0253.01067X20
Rubix:326988
EAN:4059245055647



Dokumente
Produktdetails : K0253.01067X20 Griffkugel, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Griffkugel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage