GN728-180-A-SR Bügelgriff Druckguss, silber strukturmatt beschichtet
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 728-180-A-SR
Rubix:792770
Hersteller:GN 728-180-A-SR
EAN:4045525726659



Produktdetails : GN728-180-A-SR Bügelgriff Druckguss, silber strukturmatt beschichtet
Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
