GN425.3-12-200-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-12-200-NI
Rubix:355690
Hersteller:425.3-12-200-NI
EAN:4045525248656





Produktdetails : GN425.3-12-200-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
