9388000021 Greifer hydraulisch m. Ausgleichseinheit 25-30 bar

Greifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:558641
Rubix:2933280
Hersteller:558641
EAN:4020772019488
9388000021 Greifer hydraulisch m. Ausgleichseinheit 25-30 bar AMF

Technische Zusammenfassung

Typ9388000021 greifer hydraulisch m. ausgleichseinheit 25-30 bar amf

Produktdetails : 9388000021 Greifer hydraulisch m. Ausgleichseinheit 25-30 bar


Greifer mit Ausgleichseinheit

Ausführung: Max. zugelassene Drehzahl: 20 [U/min], geeignet für Weldon-Aufnahme und Hydro-Dehnspannfutter. Ausgelegt für Umgebungstemperaturen von 0° C bis 60° C und einen Transport von Werkstücken bis max. 8 kg. Im Lieferumfang sind drei Ersatzdichtungen enthalten. Erhältlich in zwei Ausführungen für Werkstückgrößen bis max. 50 mm bzw. max. 70 mm.

Anwendung: Zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine. Der Greifer realisiert einen vollautomatischen Werkstückwechsel während des Bearbeitungsprozesses auf einer Werkzeugmaschine. Er wird aus dem Werkzeugmagazin der Fräsmaschine eingewechselt und ermöglicht das Werkstückhandling zwischen dem Teilespeicher und der Spannvorrichtung. Die Betätigung erfolgt durch Kühlschmierstoff, der über die Maschinenspindel zugeführt wird. Der Greifer schließt hydraulisch, das Öffnen erfolgt durch Federkraft.



Ausführung: Mit Ausgleichseinheit. Die integrierte federgelagerte CX-Ausgleichsfunktion schützt Werkzeug, Maschinenspindel und Werkstück und gleicht Toleranzen und Unebenheiten aus.

Greifer hydraulisch m. Ausgleichseinheit 25-30 bar AMF

Technische Informationen


Attribute
Typ9388000021 greifer hydraulisch m. ausgleichseinheit 25-30 bar amf
3.073,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.657,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage