Referenzen
ContiTech:EURO TRIX® 19X4
Rubix:1047708
Hersteller:5000031222
Produktdetails : S19X4 EURO TRIX Wasserschlauch
Der EURO TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc. Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling aus.
Wasserschlauch
Stärken
Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht; Druckträger: synthetische Garne; Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig; Betriebsdruck bis 15 bar / 218 psi; Temperaturbeständigkeit von –20°C bis +100°C / –4°F bis +212°F; Hochflexibel, drallfrei und knickstabil; LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84139100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std