WATER MASTER D 25X5XCL40 Wasserschlauch WATER MASTER D Gates
GL-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:WATER MASTER D 25x5xCL40
Rubix:1317837
Hersteller:313712001
EAN:5414465896897

Produktdetails : WATER MASTER D 25X5XCL40 Wasserschlauch WATER MASTER D Gates
Die Unterdruckarmaturen von Gates® mit vorgepresster Soft Shell wurden speziell für den Einsatz mit Unterdruck-Hydraulik-Unterdruckleitungen und Niederdruck-Rücklaufleitungen entwickelt. Ihre kurze Gehäuselänge bietet den notwendigen Halt für die Anforderungen von Niederdruckschläuchen, und das Blasenmuster-Crimpdesign sorgt für eine ähnlich optimale Abdichtung wie bei Spiraldrahtschläuchen für Rückvakuumanwendungen.
Wasserschlauch WATER MASTER D Gates
Stärken
EPDM-Gummi, schwarz, gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.
Anwendungen
Druckschlauch für Wasser, Abwasser, Meewasser, Schmutz, Aufschlämmungen. Förderung von Wasser für anspruchsvolle Anwendungen, die einen kompakten, robusten und leichten Schlauch erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Biegeradius | 175 mm |
| Werkstoff | epdm-gummi/synthetisches textil |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.097,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
1.306,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
