Referenzen
UPS SCS GATES EUROPE:GP60-19MMXCL40
Rubix:83445
Hersteller:320610028

Produktdetails : GP60-19MMXCL40 Vielzweckschlauch GP 60 GATES
Industrieschlauch GP60 empfohlen für Transport von heissem Wasser bis +100 GradC für Reinigungszwecke. Auch geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen wie Förderung von Öl und Hydraulikflüssigkeiten (+100 GradC), Alkohol oder wasserhaltigen Lösungen. Seele: NBR(Nitril)-Basis, Einlage: Textilgeflecht, Decke: NBR/PVC-Basis, Temperaturbereich -40 bis +100 Grad Celsius
Stärken
NBR/PVC-Basis
Anwendungen
Zur Heißwasser-Druckreinigung bis 100 °C, allgemeine industrielle Anwendungen wie Förderung von Öl und Hydraulikflüssigkeiten (100 °C), Alkohol oder wasserhaltigen Lösungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 443 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Länge | 40 m |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Biegeradius | 135 mm |
| Werkstoff | nbr/pvc/textil |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std