1000/3 Glyzerinmano, Dreikantfrontr., G1/4 zentr., -1/+5,0bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1000/3
Rubix:339219
Hersteller:102278
EAN:4047322011990


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
Dokumente
Produktdetails : 1000/3 Glyzerinmano, Dreikantfrontr., G1/4 zentr., -1/+5,0bar, Ø 63
Glyzerinmano. mit Bügelbef. und Dreikantfrontring, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. -1 / +1,5 bar, Ø 63Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Bügelbefestigung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
| Werkstoff | pressmessing (gehäuse); kupferlegierung (messglied) |
| Genauigkeit | genauigkeitsklasse 1,6 |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage