711 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G1/4 u, 0 - 60,0 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:711
Rubix:346300
Hersteller:102177
EAN:4047322114035


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
Dokumente
Produktdetails : 711 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G1/4 u, 0 - 60,0 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 374 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std