808 Glyzerinmano. Metallgeh. G1/4 hinten zentr. 0-16,0bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:808
Rubix:346723
Hersteller:102221
EAN:4047322119085


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
Dokumente
Produktdetails : 808 Glyzerinmano. Metallgeh. G1/4 hinten zentr. 0-16,0bar, Ø 63
Glyzerinmano. mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 213,4 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen