740/2-100 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, -1/+1,5 bar, Ø100
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:740/2-100
Rubix:1423226
Hersteller:102332
EAN:4047322381246


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 1,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | glycerin-gefülltes bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : 740/2-100 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 u, -1/+1,5 bar, Ø100
Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +0,6 bar, Ø 160Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung.Für den Einsatz in der chemischen/petrochemischen Prozessindustrie, Kraftwerken, Maschinen- und Anlagenbau.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 811 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | glycerin-gefülltes bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | crni-stahl 1.4301 (edelstahl) |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen