K1056.081321 Gleitleiste, Typ I, Kunststoff
Gleitleiste Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1056.081321
Rubix:1432087
EAN:4059245218905



Dokumente
Produktdetails : K1056.081321 Gleitleiste, Typ I, Kunststoff
Werkstoff: Polyethylen-HD.Ausführung: schwarz.Bestellbeispiel: 10330-081321Hinweis: Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden.
Gleitleiste schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 280 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std