K2176.090 Anschluss-Friktionsgelenk, GR.40/80, Aluminium

ANSCHLUSS-FRIKTIONSGELENK GR., I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2176.090
Rubix:3746429
Hersteller:K2176.090
EAN:4059245908011
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typi

Dokumente

Produktdetails : K2176.090 Anschluss-Friktionsgelenk, GR.40/80, Aluminium


Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Einsätze und Friktionswelle: Stahl. Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff. Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl. Ausführung: Gehäuse: alufarbig lackiert. Einsätze und Friktionswelle: blank. Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042. Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt. Bestellbeispiel: K2176.030 Hinweis: Anschluss-Friktionsgelenke zum Bau von individuellen Schwenkarmen mithilfe von Aluminiumprofilen. Die Anschluss-Friktionsgelenke zeichnen sich durch ein fest eingestelltes Reibmoment aus, das in 6 Abstufungen von 0,5 bis 15 Nm zur Verfügung steht. 360° drehbar. Rastermaß 40 mm. Anschluss-Seite kann längs oder quer auf die Profilnut geschraubt werden, Friktionsachse ist damit rechtwinkelig zum Profil positioniert. Friktionsgelenk-Seite kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen. Die maximale Momentenbelastung M beträgt 70 Nm. Lieferumfang: 1 Anschluss-Friktionsgelenk 2 Abdeckkappen 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite) 2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (für Nutenstein Anschluss-Seite) 1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite) 1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (für Kernloch Anschluss-Seite) 3 Scheiben 8-FSt 3 Nutfixierungsplatten 3 Nutensteine - Nut 8 - M8

Technische Informationen


Attribute
Typi
119,12 exkl. MwSt.
/ Stück
141,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage