FFP-M42 Festpunkt, mittel

Festpunkt FFP-M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:567704
Rubix:3831350
Hersteller:FFP-M42
EAN:4048962480184
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : FFP-M42 Festpunkt, mittel


Die Festpunktlösung für mittelschwere Lasten
• Variabler Abstand bis 1500 mm • Einfache Montage mit denselben Werkzeugen • Axial und lateral einstellbare Abstrebungen • Wechselnde oder unbekannte Kraftrichtungen möglich • Empfohlene Rohrdimension ≤ 193,7 mm Die mittelschweren Festpunkte in variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die variablen Festpunkte FFP-M ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe passend zur Rohrlage und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Der FFP-M und FFP-M2 kann neben der FFSC Festpunktschelle auch den FFRC Kältefestpunkt aufnehmen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Funktion: • Die fischer Festpunkte eignen sich zur Fixierung bei thermischen Rohrausdehnungen und zur Ausrichtung der Ausdehnung in die gewünschte Richtung • Die Montageanleitung des Festpunkts finden Sie im Downloadbereich

Stärken

• Die Abstützungenund einseitigen Abstrebungen der variablen Festpunktlösung erlauben die Anpassung an den Abstand der Rohrleitung zum Untergrund • Die Festpunkte bestehen aus Bauteilen mit gleichen Gewindegrößen und Dübellöchern und gewährleisten dadurch eine einfache Montage mit denselben Werkzeugen • Die Höhenjustierung an der Grundplatte lässt eine Feinjustage zur Anpassung an montierte Rohrleitungen zu und gewährt damit die sichere Funktion des Festpunkts • Die axial und lateral einstellbaren Abstrebungswinkel ermöglichen das Anpassen der Untergrundanbindung an die Bedingungen vor Ort und erleichtern die Montage

Anwendungen

• Heizungsleitungen • Kälteleitungen • Dampfleitungen • Warmwasser- und Zirkulationsleitungen • Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung

Technische Informationen


Attribute
Typffp-m
Werkstoffstahl
553,29 exkl. MwSt.
/ Stück
658,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage