Referenzen
Fischer:059395
Rubix:2295544
Hersteller:P 9 K
EAN:4006209593950





Produktdetails : P 9 K Balkonbekleidungsbefestiger
Zur hinterlüfteten Abstandsbefestigung von Balkonbekleidungen an Hohlprofilen.
• Keine Fäulnisbildung dank Abstandsmontage der Bekleidung
• Unsichtbare Befestigung im Hohlprofil
• Längere Lebensdauer der Bekleidung: Elastischer Befestiger nimmt thermische Spannungen auf
• Dank kurzem Spreizelement auch für schlanke Stahlprofile geeignet
Der fischer Balkonbekleidungsbefestiger P 9 K ist eine Befestigungslösung zur Montage einer hinterlüfteten Abstandsbefestigung von Balkonbekleidungen an Hohlprofilen. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Befestiger im Stahlprofil auf und schafft eine tragfähige Verbindung. Der breite Dübelrand verhindert den direkten Kontakt von Anbauteil und Profil.
Funktion:
• Durch das Eindrehen der Schraube spreizt die Patrone im Hohlprofil auf und sorgt somit für eine tragfähige Verbindung
• Der breite Dübelrand verhindert den direkten Kontakt von Anbauteil und Hohlprofil
Stärken
• Durch den breiten Rand der Spreizpatrone P9K wird die Balkonbekleidung auf Abstand am Hohlprofil befestigt. Dies vermeidet Fäulnisbildung
• Durch das Aufspreizen innerhalb des Geländerholms ist keine zweite Bohrung auf der Gegenseite des Holms erforderlich. Dadurch wird eine praktisch unsichtbare Befestigung der Balkonbekleidung ermöglicht
• Die Materialbeschaffenheit des P9K bewirkt eine elastische und zugleich tragfähige Verbindung. Dies ermöglicht die Aufnahme thermischer Spannungen und erhöht die Lebensdauer der Bekleidung
• Aufgrund des kurzen Spreizelements benötigt die Balkonbefestigung nur einen sehr geringen Hohlraum und ist somit für schlanke Hohlprofile geeignet
Anwendungen
• Balkonbekleidungen
• Beschläge
• Elektroschalter
• Lampen
• Bewegungsmelder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p 9 k |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
207,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage