GPMR 1/2 Grundplatte

Grundplatte GP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:577199
Rubix:3899997
Hersteller:GPMR 1/2"
EAN:4048962557596
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgrundplatte gp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GPMR 1/2 Grundplatte


Grundplatte GPSR für eine formstabile Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung.
Die fischer Grundplatten GPL / GPS / GPSR / GPR / GPMR ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPL eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten, die Ausführung GPS für schwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen (M 8 bis 3/4“) bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung auf dem Untergrund

Anwendungen

• Herstellung formstabiler Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung

Technische Informationen


Attribute
Typgrundplatte gp
Werkstoffstahl
12,80 exkl. MwSt.
/ Stück
15,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage