PSMF 061006 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PSMF 061006 A51
Rubix:961920
EAN:7316571736075

Produktdetails : PSMF 061006 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51
SKF Flanschbuchsen aus Sinterbronze eignen sich für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen in einer Richtung aufnehmen. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer porösen Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und macht diese Buchsen für rotierende Anwendungen geeignet.
Bundbuchse Sinterbronze SKF
Stärken
-Wartungsfreier Betrieb
Niedriger Reibungskoeffizient
Sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten
Niedriger Reibungskoeffizient
Sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten
Anwendungen
Rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | sinterbronze |
| Serie | psmf |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
80,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
