Referenzen
INA:EGF08095-E40-Y
Rubix:721665
Hersteller:0706988210000
EAN:4012802755831


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : EGF08095-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,41 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort