EGB0403-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB0403-E40-Y
Rubix:721396
Hersteller:0703839440000
EAN:4012802760422
EGB0403-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser5,5 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB0403-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,22 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser5,5 mm
Breite3 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std