PCMF 121409 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF Einzelverpackung

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCMF 121409 E
Rubix:974485
EAN:7316571886442
PCMF 121409 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMF 121409 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF Einzelverpackung


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,5 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl
Seriepcmf
Zolltarifcode84833080
0,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std