Referenzen
INA:EGF16120-E40-B-Y
Rubix:721687
Hersteller:0713831230000
EAN:4012802757590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : EGF16120-E40-B-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40-b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std