PRM 202320 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PRM 202320
Rubix:647600
Hersteller:115478
EAN:7316571391021


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : PRM 202320 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen mit Bronzemantel sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Sie sind eine ausgezeichnete Lösung für Umgebungen, in denen aufgrund des hohen Verunreinigungsgrads ein Nachschmieren erforderlich ist. Rautenförmige Taschen in der Gleitfläche nehmen den während des Betriebs abgegebenen Schmierstoff auf.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | prm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std