EGB0810-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB0810-E50-Y
Rubix:721416
Hersteller:0709567310000
EAN:4012802758191
EGB0810-E50-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB0810-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,5 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite10 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.