PSM 061010 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PSM 061010 A51
Rubix:647628
Hersteller:160564
EAN:7316571788920
PSM 061010 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM 061010 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,3 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite10 mm
Seriepsm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std