PRM 707580 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PRM 707580
Rubix:42906
Hersteller:115897
EAN:7316571394756
PRM 707580 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRM 707580 (SKF) Zylinderbuchse Bronze SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen mit Bronzemantel sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Sie sind eine ausgezeichnete Lösung für Umgebungen, in denen aufgrund des hohen Verunreinigungsgrads ein Nachschmieren erforderlich ist. Rautenförmige Taschen in der Gleitfläche nehmen den während des Betriebs abgegebenen Schmierstoff auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x75x70 mm
Bruttogewicht394 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite80 mm
Serieprm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,12 exkl. MwSt.
/ Stück
66,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen