EGB1515-E40-B-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB1515-E40-B-Y
Rubix:721483
Hersteller:0700643340000
EAN:4012802759105
EGB1515-E40-B-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB1515-E40-B-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,64 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite15 mm
Serieegb..-e40-b
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
2,49 exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std