Referenzen
Igus:RJUM-01-16
Rubix:162704




Produktdetails : RJUM-01-16 Gleitlager drylin
Gleitlager DRY LIN
Gleitlager DRY LIN
Stärken
•JUM-01 Liner aus iglidur® J
Technische Informationen
Attribute
| Serie | rjum |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 36 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
